※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 小型結束機
ユタカメイクの 替えベルト・部品
金具 板送り 20mm用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86333852
品番
JK01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
トラスコ品番
828-0778
色
シルバー
質量(g)
9
適合ベルト幅(mm)
20
縦(mm)
25
横(mm)
17
最大使用荷重(kg)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応