曜日別特売
#120 Φ0.08 検査書付 ステンレスメッシュ 120メッシュ tantore 86334624

検査書付 ステンレスメッシュ 120メッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番64-6392-47
64-6392-47
64-6392-40
64-6392-41
64-6392-42
64-6392-43
64-6392-44
64-6392-45
64-6392-46
64-6392-48
64-6392-49
64-6392-50
64-6392-51
64-6392-52
64-6392-53
64-6392-54
64-6392-55
64-6392-56
64-6392-57
64-6392-58
64-6392-59
64-6392-60
64-6392-61
64-6392-62
64-6392-63
64-6392-64
64-6392-65
64-6392-66
64-6392-67
64-6392-68
64-6392-69
内容量1枚注文コード86334624品番#120 Φ0.08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-6392-47
線径(Φmm)
0.08
幅(m)
1
開口率(%)
0.388
目開き(mm)
0.132

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする