KURE オイルシステム ガソリン車用N

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード86335636 品番2126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

液体チタン配合で金属面への油膜吸着を強化し、潤滑性能を向上。フリクションロスを低減し、俊敏なレスポンスを実現。潤滑性能を向上させ、メカニカルノイズを抑制。エンジン内の摩耗を防いで、エンジンを保護。強い清浄分散効果で、オイルの劣化を防止。

用途四輪ガソリン自動車専用 エンジンオイル添加剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
注入後は自動車メーカーの推奨するオイル交換時期に従って交換してください。すでに劣化しているエンジンオイルやエンジンなど、また運転状況(過度なアクセルワークや必要以上の高回転走行など) によっては効果が充分に発揮されない場合があります。軽自動車には「オイルシステム 軽自動車用」をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86335636 2126 59898204 2126 KURE オイルシステム ガソリン車用N 呉工業(クレ) KURE オイルシステム ガソリン車用N 呉工業(クレ) 1本(180mL) 899 税込989 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59898204
2023-06-27
用途:
エンジンオイル交換時
その他業種

スズキ・ジムニーシエラ(JB43-8)140,000km走行に初めて入れました。
他の方と同様、注入後アイドリングを約5分実施。
アイドリングが静かになり、その後走行したところ、加速が良くなりました。
もう目からうろこで、今後も使い続けたいと思います。

対象商品:
59898204
2022-01-17
用途:
定期的に使ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

5千キロ毎にオイル交換と同時に投入しています。
発売当初は他社添加剤を使用してましたが、チタン配合されてから使い続けています。
4L缶で3千円前後のオイルとの併用ですが、24万キロ超えの現在も調子良好です。
投入後に一定時間アイドリングして添加剤を定着させて使うのが効果を引き出すコツではないでしょうか。

3人が参考にしています
対象商品:
59898204
2019-12-29
用途:
エンジンオイル交換時
運輸・通信業

マツダベリーサに投入。5分間のアイドリングだけでエンジン音が小さくなり且つ吹き上がりのレスポンスが向上したように感じた。30qほど走ってみたが、出足が鋭くなり従来とは驚くほど俊敏になった。これは良い。次回も続けて使いたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする