曜日別特売
#200 Φ0.05 検査書付 ステンレスメッシュ 200メッシュ tantore 86335796

検査書付 ステンレスメッシュ 200メッシュ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃23日以内出荷とは
アズワン品番64-6393-65
64-6393-65
64-6393-61
64-6393-62
64-6393-63
64-6393-64
64-6393-66
64-6393-67
64-6393-68
64-6393-69
64-6393-70
64-6393-71
64-6393-72
64-6393-73
64-6393-74
64-6393-75
64-6393-76
64-6393-77
64-6393-78
64-6393-79
64-6393-80
64-6393-81
64-6393-82
64-6393-83
64-6393-84
64-6393-85
64-6393-86
64-6393-87
64-6393-88
64-6393-89
64-6393-90
内容量1枚注文コード86335796品番#200 Φ0.05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-6393-65
線径(Φmm)
0.05
幅(m)
1
開口率(%)
0.368
目開き(mm)
0.077

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする