曜日別特売
#400 Φ0.03 ステンレスメッシュ 400メッシュ 綾織 tantore 86336715

ステンレスメッシュ 400メッシュ 綾織

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
アズワン品番64-6394-58
64-6394-58
64-6394-53
64-6394-54
64-6394-55
64-6394-56
64-6394-57
64-6394-59
64-6394-60
64-6394-61
64-6394-62
64-6394-63
64-6394-64
64-6394-65
64-6394-66
64-6394-67
64-6394-68
64-6394-69
64-6394-70
64-6394-71
64-6394-72
64-6394-73
64-6394-74
64-6394-75
64-6394-76
64-6394-77
64-6394-78
64-6394-79
64-6394-80
64-6394-81
内容量1枚注文コード86336715品番#400 Φ0.03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-6394-58
線径(Φmm)
0.03
幅(m)
1
開口率(%)
0.282
目開き(mm)
0.034

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする