PA-156 ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進 86336835 PA-156 ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進 86336835

ポンプ用呼び水プラグシリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-25FGM、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEM-80G、SEV-25FG、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80X、SU-40V、SU-50Vなど 注文コード86336835 品番PA-156
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は適合機種など4種類から選べます 他の種類を見る

エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。

サイズ20A 部品番号0108715 用途補修・交換用として トラスコ品番797-4370 適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-25FGM、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEM-80G、SEV-25FG、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80X、SU-40V、SU-50Vなど 質量(g)20 アズワン品番64-6359-33
注意
※機種サイズをよくご確認のうえ、お買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60923634
2025-11-23
用途:
ハイデルスポンプ用
農・林・水産業

作業小屋に保管していた、工進ハイデルスポンプの呼び水プラグが冬の間に割れたので購入しました。純正品と同じ商品だと思います。

対象商品:
86336826
2023-04-20
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

bigm丸山製作シヨウ4サイクルエンジン呼び水プラグの交換に使います。商品は問題ありませんです。ネツトで選択するのについて大変苦労しています。ネジ径が標示され居れば大変良いと思う。

6人が参考にしています
対象商品:
86336826
2022-09-04
用途:
水中ポンプの呼び水栓
製造業

しっかり用途に対応してくれています。
水漏れも無いです。良好です。

対象商品:
86336826
2021-11-24
用途:
機械のメンテナンス
菊名運輸株式会社 様

該当商品説明に差し込み部分の幅サイズ、持ち手部分の幅サイズ、差し込み部分の長さ、全体の長さ、の記載がないために合致するものが判りずらい。至急改善お願いします。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらは専用の補修部品になります。下記の商品個別ページまたはページに記載のカタログで適合機種をお確かめの上、ご選定をお願いします
https://www.monotaro.com/p/8633/6826/?t.q=86336826

対象商品:
86336835
2020-10-23
用途:
水ポンプでの散水
サービス業

ネジ山がつぶれたのでこれを購入しました。工進のメーカなので作りは非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする