曜日別特売
#400 Φ0.03 検査書付 ステンレスメッシュ 400メッシュ tantore 86337004

検査書付 ステンレスメッシュ 400メッシュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
アズワン品番64-6394-87
64-6394-87
64-6394-82
64-6394-83
64-6394-84
64-6394-85
64-6394-86
64-6394-88
64-6394-89
64-6394-90
64-6394-91
64-6394-92
64-6394-93
64-6394-94
64-6394-95
64-6394-96
64-6394-97
64-6394-98
64-6394-99
64-6395-01
64-6395-02
64-6395-03
64-6395-04
64-6395-05
64-6395-06
64-6395-07
64-6395-08
64-6395-09
64-6395-10
64-6395-11
64-6395-12
内容量1枚注文コード86337004品番#400 Φ0.03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-6394-87
線径(Φmm)
0.03
幅(m)
1
開口率(%)
0.282
目開き(mm)
0.034

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする