工進
工進の 漁業機械/漁労機器
船舶用ウインチ マグローラー MRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86337081
品番
MR-2512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
網を痛めず、スムーズに巻き上げが出来ます。二段切替で自在回転。正逆スイッチ付き。
モーター出力(W)
250
材質
本体ADC
電圧(V)
DC-12
電流(A)
30
定格時間(時間)
1h/30A
回転数(min
-1
[r.p.m])
20-30rpm/40-60rpm
能力
最大125〜250kg
巻上速度(m/min)
12〜22
質量(kg)
36
用途
網の巻き上げに
トラスコ品番
851-6570
アズワン品番
64-9480-29
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。