曜日別特売
#500 Φ0.025 ステンレスメッシュ 500メッシュ 綾織 tantore 86337476

ステンレスメッシュ 500メッシュ 綾織

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃12日以内出荷とは
アズワン品番64-6395-35
64-6395-35
64-6395-14
64-6395-15
64-6395-16
64-6395-17
64-6395-18
64-6395-19
64-6395-20
64-6395-21
64-6395-22
64-6395-23
64-6395-24
64-6395-25
64-6395-26
64-6395-27
64-6395-28
64-6395-29
64-6395-30
64-6395-31
64-6395-32
64-6395-33
64-6395-34
64-6395-36
64-6395-37
64-6395-38
64-6395-39
64-6395-40
64-6395-41
64-6395-42
内容量1枚注文コード86337476品番#500 Φ0.025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,537,800
販売価格(税別)
¥1,398,000

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-6395-35
線径(Φmm)
0.025
幅(m)
1
開口率(%)
0.26
目開き(mm)
0.026

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする