グリース(一般用リチウムグリース) スミグリスBG No.3 2.5kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2.5kg) 注文コード86339285 品番262972
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。

用途
車輌、建機の軸受、摺動部に。
工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。
商品タイプリチウムグリース トラスコ品番836-3285 淡褐色 使用温度範囲(℃)130 ちょう度No.3 主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤 外観淡褐色 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg 特性耐水性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする