曜日別特売
SU2000 交流電圧変圧器 昇圧専用 SUシリーズ アズワン 86339787

SU2000 交流電圧変圧器 昇圧専用 SUシリーズ アズワン 86339787
SU2000 交流電圧変圧器 昇圧専用 SUシリーズ アズワン 86339787
SU2000 交流電圧変圧器 昇圧専用 SUシリーズ アズワン 86339787

交流電圧変圧器 昇圧専用 SUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード86339787品番SU2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,700

海外の電気製品を国内(100V)で使用できます。、高効率のトロイダルコイルを採用した日本製です。、出力ソケットにユニバーサルタイプを採用、様々な形のプラグに対応します。

仕様●最大容量:2000VA●入力電圧:100V●出力電圧:120V/200V/220V/240V 同時出力●出力電圧の変更など、カスタマイズもお受けいたします。アズワン品番67-4519-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする