Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の カメラモジュール
ズーム型高解像度レンズ KCM-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86339997
品番
KCM-Z4D
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
仕様
●光学倍率:0.67〜4倍●WD:90mm●被写界深度:5.0〜0.3mm●長さ:200.5mm●対応素子サイズ:〜2/3"
アズワン品番
67-4572-10