S.G.E
S.G.Eの ガラス・樹脂・金属容器
S.G.Eの びん/容器類
S.G.Eの バイアル瓶
CRS GC セプタ BTO 旧HTグレード 24個入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
86342535
品番
0418992
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
GC用セプタ、高温対応セプタ
仕様
●グレード:BTO(旧HTグレード)●OD:12.7mm●入数:24●材質:高温シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ブリスターパック
アズワン品番
67-4600-96