※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホイストリング・4.2t

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86342602 品番HRW42
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
トラスコ品番433-8138 質量(kg)4.2 寸法L(mm)204 寸法H(mm)26 基本使用荷重(t)4.2 寸法D(mm)19 寸法E(mm)79 ボルトM24×3.00×80 寸法K(mm)134 ボルト(mm)M24×3.00×80 破断荷重(kN)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする