S.G.E
S.G.Eの ガラス・樹脂・金属容器
S.G.Eの びん/容器類
S.G.Eの バイアル瓶
CRS GC セプタ AG3 旧ECグレード 25個入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
86342666
品番
041916
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
GC用セプタ、ローブリードセプタ
仕様
●グレード:AG3(旧ECグレード)●OD:6.4mm●入数:25●材質:ローブリードシリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:なし●梱包形態:ブリスターパック
アズワン品番
67-4601-15