S.G.E
S.G.Eの ガラス・樹脂・金属容器
S.G.Eの びん/容器類
S.G.Eの バイアル瓶
CRS GC セプタ Puresep T 50個入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
86342770
品番
230695
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
GC用セプタ、表面ポリイミドフィルム 片面ポリイミド+PTFEの2層セプタ
仕様
●グレード:Puresep T●OD:12.7mm●入数:50●材質:シリコン/PTFE●耐熱温度:225℃●ガイド:なし●梱包形態:袋入り
アズワン品番
67-4601-25