S.G.E
S.G.Eの ガラス・樹脂・金属容器
S.G.Eの びん/容器類
S.G.Eの バイアル瓶
CRS GC セプタ GP 50個入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(50個)
注文コード
86342840
品番
234116
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
GC用セプタ、汎用セプタ
仕様
●グレード:GP●OD:11mm●入数:50●材質:シリコン●耐熱温度:275℃●ガイド:なし●梱包形態:ガラス瓶入り
アズワン品番
67-4601-30