VN01000 無傷クランプ1Ton 象印チェンブロック 86343415

VN01000 無傷クランプ1Ton 象印チェンブロック 86343415 VN01000 無傷クランプ1Ton 象印チェンブロック 86343415

無傷クランプ1Ton

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86343415 品番VN01000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000

高度な安全性が要求される構造物建設作業ではクランプ傷は禁物です。
従来の無傷クランプと異なりワンタッチ操作で、通常のクランプ同様に使用できます。
衝撃などで万一ワークが滑った時は、歯のついた非常カムが瞬時に作動し、確実に吊り荷を保持します。

用途鉄板、形鋼の運搬作業。 仕様立吊タイプ トラスコ品番851-6248 質量(kg)10.7 寸法H(mm)56 基本使用荷重(t)1.0 寸法A(mm)26 寸法F(mm)405 寸法E(mm)202 寸法B(mm)63 寸法C(mm)90 寸法G(mm)55 材質(ボディ)スチール
注意
※-10℃以下40℃以下でご使用下さい。
※湿度は85%以下でご使用下さい。
※法的資格のない人は使用しないこと。
※基本使用荷重範囲を超えて使用しないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする