デジタル指示調節計 48×48mm 電流出力 C1ATCシリーズ

商品レビューを投稿する
83日以内出荷返品不可 83日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●デジタル指示調節計:48×48mm●制御出力:電流出力●カレントトランス入力2点、通信機能付、パターン運転可能●ユニバーサル入力●DC電源用モデル●サンプリング周期:25〜500[ms](選択可能) 注文コード86345344 品番C1ATC0D02300
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥118,800
販売価格(税別)
108,000
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
パターン運転可能。PLCリンク機能付き。

仕様●デジタル指示調節計:48×48mm●制御出力:電流出力●カレントトランス入力2点、通信機能付、パターン運転可能●ユニバーサル入力●DC電源用モデル●サンプリング周期:25〜500[ms](選択可能) アズワン品番67-4609-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする