デジタル指示調節計 48×48mm 電流出力 C1ATCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●デジタル指示調節計:48×48mm●制御出力:電流出力●ユニバーサル入力●DC電源用モデル●サンプリング周期:25〜500[ms](選択可能) 注文コード86345536 品番C1ATC0D00000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,500
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造

仕様●デジタル指示調節計:48×48mm●制御出力:電流出力●ユニバーサル入力●DC電源用モデル●サンプリング周期:25〜500[ms](選択可能) アズワン品番67-4609-09

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86345536 C1ATC0D00000 51847558 C1ATC0D00000 調節計 azbil(旧:山武) 調節計 azbil(旧:山武) 1個 63,880 税込70,268 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする