デジタル指示調節計 48×48mm 電圧パルス出力 SSR駆動用 C1ATVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86346114 品番C1ATV0A05100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,700
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
パターン運転可能。PLCリンク機能付き。

仕様●デジタル指示調節計:48×48mm●制御出力:電圧パルス出力(SSR駆動用)●カレントトランス入力2点、通信機能付●ユニバーサル入力●AC電源用モデル●サンプリング周期:25〜500[ms](選択可能) アズワン品番67-4610-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする