※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BKSMA2 ステンレスSUS316Lサニタリービーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) 86346897 BKSMA2 ステンレスSUS316Lサニタリービーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) 86346897 BKSMA2 ステンレスSUS316Lサニタリービーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) 86346897 BKSMA2 ステンレスSUS316Lサニタリービーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) 86346897

ステンレスSUS316Lサニタリービーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86346897 品番 BKSMA2
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。

種類ビーカー 容量(L)2 板厚(mm)1.0 高さ(mm)160 幅(mm)154 トラスコ品番751-5839 材質SUS316L 質量(g)800 目盛なし 表面処理内外面バフ研磨 アズワン品番1-1906-02

商品説明動画

ステンレスビーカーの比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする