MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 厨房機器・設備・調理機械
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 下調理機器類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ホッパー
ステンレスタンクホッパー型汎用容器
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86348333
品番
HTST18
参考基準価格(税別)
¥97,590
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
容量(L)
4
材質
ステンレス(SUS304)
ドレン排出口
ヘルール
トラスコ品番
814-7108
質量(kg)
1
サイズ
(ドレン)1.5S
高さ(mm)
250
内径(Φmm)
180