MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 厨房機器・設備・調理機械
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 下調理機器類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ホッパー
ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器脚付
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86350801
品番
KTTCTHL43
参考基準価格(税別)
¥404,270
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
430
サイズ
【ドレン】1S
全高(mm)
880
質量(kg)
18
トラスコ品番
814-7142
商品説明動画
「片テーパー型容器」排出の様子
参考になった