MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 厨房機器・設備・調理機械
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 下調理機器類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ホッパー
ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器脚付
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86350975
品番
KTTCTLL30
参考基準価格(税別)
¥318,210
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
814-7154
質量(kg)
10
サイズ
【ドレン】1S
内径(Φmm)
300
全高(mm)
395
商品説明動画
「片テーパー型容器」排出の様子
参考になった