MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 厨房機器・設備・調理機械
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 下調理機器類
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ホッパー
ステンレス片テーパー型バンド式密閉容器脚付
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86350984
品番
KTTCTLL33
参考基準価格(税別)
¥331,050
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
814-7155
質量(kg)
11
サイズ
【ドレン】1S
内径(Φmm)
330
全高(mm)
750
商品説明動画
「片テーパー型容器」排出の様子
参考になった