※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86351797 品番 EU9IT1JN3
参考基準価格(税別)¥133,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付 トラスコ品番451-5234 全長(mm)451 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)242 適合規格国交省超低騒音型 全高(mm)379 コンセント形状単相100V用(最大15A)×2/直流用(12Vバッテリー充電専用) 連続運転時間(h)7.1〜3.2(1/4負荷〜定格負荷) 相数単相 エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式インバーター 潤滑油量(L)0.25 運転並列運転× 交流定格出力(VA)900 エンジン総排気量(cm3)49.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 発電方式多極界磁回転型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86351781
2021-10-26
用途:
庭木のバリカンの電源

庭木の手入れに電動のバリカンを使用していますその電源に使っていますが、エンジン始動は用意で燃料消費も少ないし音も静かで良いです

1人が参考にしています
対象商品:
86351781
2019-10-08
用途:
災害時の停電備え

災害時の停電で急遽手配し、納品も早く大変助かりました。他機種に比べて音はかなり静かだが、モーター音はそれなりにはある。一台で家庭用冷蔵庫、保冷専用庫、電灯や扇風機など賄えるので、最低限の生活は確保できる容量です。

3人が参考にしています
対象商品:
86351797
2018-05-31
用途:
充電器具の電源
建設業・工事業

静かで大変満足しています。品物の納期も大変早いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする