オートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86355053 品番AFS280CH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【クロスカット】【自動細断可能数280枚】【ダストボックス容量60L(A4用紙約750枚分)】
【ホッチキス対応】
A4コピー用紙280枚を約14分で細断!
大容量約60Lのダストボックス(A4用紙約750枚分)
背面には電源コードをまとめるフック付きでスッキリ収納可能。
≪イオン発生装置付き≫
静電気の影響で細断くずがダストボックスに吸着したり、舞い上がったりするのを低減。
≪オートオフ機能付き≫
電源を入れた後、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源オフ。
≪オートリバース機能付き≫
紙詰まりを検知すると、カッターを自動的に約3秒間逆転させ、紙を上部へ押し戻します。
≪セルフクリーニング機能≫
電源ボタンを押した後、カッターが自動的に約7秒間回転し、細断刃に付着した細断くずをダストボックス内に落とします。

細断形状クロスカット 細断可能物ホッチキス ダストボックス容量(L)約60 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 トラスコ品番447-5941 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリスチレン、スチール 質量(kg)約36 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×440×866 安全装置過熱保護のサーマルプロテクター、過電流防止装置、トップカバースイッチ、正面扉スイッチ 定格時間(分)30 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)、手差し8枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.5/約4.2 定格消費電力(W)(50/60Hz)290/330 細断寸法(mm)クロスカット約4×10 給紙可能枚数自動細断/A4コピー用紙(上質紙64g/m2)280枚 投入口幅(mm)約216 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×440×866 待機電力(W)約2.8 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする