※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の 収納・設備・保管・運搬用品
大阪製罐の ステンレス製ワゴン
大阪製罐の 標準型
ステレスワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86373856
品番
SW322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥124,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム・食品工場等あらゆる分野でご使用頂けます。
丈夫できれいお手入れも簡単です。
棚板数(枚)
3
トラスコ品番
136-7368
材質
SUS304
質量(kg)
19
高さ(mm)
800
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×450×800
キャスター
ナイロンウレタン車75Φ自在車(ストッパー付・無各2コ)
均等耐荷重(kg/台)
90
注意
※棚板は皿型・フラット型どちらか御指示下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
17,100
/
税込
¥
18,810