レディス診察衣 ピンク 261シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード86377148 品番261-93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいハーフ丈のシングルタイプです。
ウエスト高めの位置に両サイドベルトがあり、すっきりとバランスよく見えます。
大きめのポケットはタブレット(135×200mm)が入るサイズです。

材質ポリエステル85%、綿15% ピンク サイズLL 胸囲(cm)110 肩幅(cm)42 袖丈(cm)57 着丈(cm)95 アズワン品番7-9718-04 ポケット左胸、両腰ポケット付、胸ポケットにペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86377148 261-93 48461238 261-93-LL レディス診察衣 長袖 261-93 KAZEN レディス診察衣 長袖 261-93 KAZEN 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする