仕様●電圧(AC):15V●ヒーター寸法(mm):5×5●ワット密度(常温時):60W/cm2●最高使用温度:600℃●高ワット密度で昇温速度が速いので、 温度制御してご使用ください。●容量は常温時の値のため、温度上昇によって変化します。ご使用の際は、抵抗変化特性を参考にしてください。●使用上の注意●▼被加熱物に接触させてご使用になる場合には、必ず緩衝断熱材(セラミックファイバーブランケット等)で熱による被加熱物のソリ等を吸収させるようにしてください。(付属の取扱説明書をご参照ください)●▼昇温、降温は短時間で作動します。ヒーター及び周辺部や絶縁物に負担をかけないように昇温速度や降温速度を緩やかにした使い方をお薦めします。(昇温速度は100℃/分 、降温速度は200℃/分以下が理想的です)●▼常温以下、低温雰囲気から加熱する場合は、ヒーター抵抗値が減少しているため容量密度が増大していますので、定格電圧で印加しますとヒーターが断線する恐れがあります。電圧調整器等を使用して、低電圧から徐々に電圧を上げて加熱してください。●▼アルミナ基板の耐熱衝撃性(急激な温度変化にどこまで耐えられるか)は約200℃です。ヒーター表面に、急激かつ大きな温度差が生じないよう、ご注意ください。●▼交流電源をお使いください。●▼温度調節する場合、SCR-SHQ-A2 温度調節器をお薦めします。当該器は、傾斜制御も可能です。●▼ポリイミドチューブの耐熱温度は300℃以下です。300℃以上の高温でご使用の場合は、ポリイミドチューブを外して、別売品の碍子と交換してください。
容量(W)15±25%(常温時)
アズワン品番67-4714-33