※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワークワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86378835 品番 WR1000
参考基準価格(税別)¥83,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
引出しなし 質量(kg)34 高さ(mm)779 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)550 間口(mm)893 キャスター4輪(自在×2、固定×2) ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 色(本体)グリーン 均等耐荷重(kg/台)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする