※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の スチールワゴン
大阪製罐の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ワークワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86378844
品番
WR1010
参考基準価格(税別)
¥125,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
引出し
なし
質量(kg)
37
高さ(mm)
789
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
550
間口(mm)
893
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
グリーン
均等耐荷重(kg/台)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600