※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪製罐
大阪製罐の ワゴン
大阪製罐の スチールワゴン
大阪製罐の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ワークワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86378862
品番
WR1012
参考基準価格(税別)
¥171,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
引出し
あり
質量(kg)
48
高さ(mm)
789
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
550
間口(mm)
893
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700