エスコ
エスコの グリース
エスコの 極圧グリース
グリースニップル EA991CXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじサイズ:PTF1/8"●形状:65°●六角対辺:7/16"●材質:スチール製亜鉛メッキ●入数:1個
注文コード
86379197
品番
EA991CX-316A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
仕様
●ねじサイズ:PTF1/8"●形状:65°●六角対辺:7/16"●材質:スチール製亜鉛メッキ●入数:1個
アズワン品番
67-4723-80
危険物の類別
非危険物