エスコ
エスコの グリース
エスコの 極圧グリース
グリースニップル EA991CXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじサイズ:UNF1/4"●形状:90°●六角対辺:3/8"●材質:スチール製亜鉛メッキ●入数:1個
注文コード
86379206
品番
EA991CX-313A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥
195
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
仕様
●ねじサイズ:UNF1/4"●形状:90°●六角対辺:3/8"●材質:スチール製亜鉛メッキ●入数:1個
アズワン品番
67-4723-77
危険物の類別
非危険物