エスコ
エスコの グリース
エスコの 極圧グリース
グリースニップル EA991CXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじサイズ:PTF1/4"●形状:ストレート●六角対辺:9/16"●材質:スチール製亜鉛メッキ●入数:1個
注文コード
86379240
品番
EA991CX-318A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
仕様
●ねじサイズ:PTF1/4"●形状:ストレート●六角対辺:9/16"●材質:スチール製亜鉛メッキ●入数:1個
アズワン品番
67-4723-82
危険物の類別
非危険物