※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP34CO 衝立(パーティション) 大阪製罐 86381233 AP34CO 衝立(パーティション) 大阪製罐 86381233

衝立(パーティション)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86381233 品番 AP34CO
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。

タイプコーナー連結用 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1200 窓寸法(幅×高さ)(mm)200×900 柱数(本)ブラケット無し柱:1 材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 幅(mm)900 グレー 高さ(mm)1200 脚の種類アジャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする