気になる物音や騒音対策に
従来の自社製品と比べ吸音効果が上昇
白色なので部屋が暗くならない
軽い素材で楽に持ち運べ、両面テープや超音波などで簡単に設置が行えます(両面テープ付属していません)
テレワークなどで活躍できる人気の商品です
クッションのような柔らかい素材ですので安全性を考慮したキッズルームなどにもご利用いただける商品です。
難燃性(FMVSS 302 合格)のポリエステル製で耐熱温度が高く、防水性もあります
製品の厚みにより、より吸音しやすい周波数(音の種類)が異なります
10mm厚3000Hz〜10000Hz(セミの鳴き声・バイク走行音・鳥の声など)
20mm厚2000Hz〜5000Hz、8000Hz〜10000Hz(人の高い声・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音)
30mm厚1500Hz〜3500Hz、5000Hz〜8500Hz、10000Hz(日常会話・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音)
周波数(Hz)は音の種類であり、音の大きさではございません。
吸音は音を完全に遮断するものではありません。