日立産機システム
日立産機システムの 制御機器・PLC・リレー
日立産機システムの リレー
日立産機システムの 補助継電器
経済形補助継電器 HCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86385189
品番
XC4M 3a1b AC100V
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)
コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27
最小適合負荷
DC24V 10mA
補助接点
3a1b
操作コイル定格電圧(V)
AC100
機械的耐久性
1000万回
電気的耐久性
50万回(AC-15級、DC-13級)
取付け方法
ねじ、DINレール
端子カバー
付(フィンガープロテクト構造)