仕様●容量:5mL●チューブ全長:56.3mm●チューブ内径:14.7mm●チューブ外径:16.7mm●キャップ外径:21.9mm●キャップ高さ:10.7mm●キャップ時全長:57.9mm●材質:チューブ:ポリプロピレン/キャップ:ポリエチレン●フリーズ:-80℃●Nuclease Free●Endotocxin/Pyrogen Free●電子線滅菌済/ISO13485取得工場 クラス100,000(USA Fed.Std.209D)およびクラス6(VDI2083)クリーンルーム環境で製造
アズワン品番67-4743-46