ストレージ&リアクションラック シングルチューブ 96本×10個入 1750シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個×96本) 注文コード 86389155 品番 1750-00
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1.2mLチューブ(1710-00)がセットされたラックです。(キャップは別売です。)、SBS規格に対応していますので、ロボットでの使用が可能です。、マルチチャンネルピペットにも対応します。、ラックにはウェルの識別に容易な座標番号が刻印されています。、積み重ね可能です。、オートクレーブおよび凍結保存が可能です。

仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合ストレージチューブ:1710-00/1720-00/1730-00●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SO アズワン品番67-4743-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする