曜日別特売
1760-SO ストレージ&リアクションラック 8連チューブ 10個入 1760シリーズ BIO-BIK 86389189

1760-SO ストレージ&リアクションラック 8連チューブ 10個入 1760シリーズ BIO-BIK 86389189
1760-SO ストレージ&リアクションラック 8連チューブ 10個入 1760シリーズ BIO-BIK 86389189
1760-SO ストレージ&リアクションラック 8連チューブ 10個入 1760シリーズ BIO-BIK 86389189

ストレージ&リアクションラック 8連チューブ 10個入 1760シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-4743-84
内容量1箱(10個)注文コード86389189品番1760-SO
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

1.2mL 8連チューブ(1720-00)がセットされたラックです。(キャップは別売です。)、SBS規格に対応していますので、ロボットでの使用が可能です。、マルチチャンネルピペットにも対応します。、ラックにはウェルの識別に容易な座標番号が刻印されています。、積み重ね可能です。、オートクレーブおよび凍結保存が可能です。

アズワン品番
67-4743-84
仕様
●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●ガンマ線滅菌済●適合ストレージチューブ:1710-00/1720-00/1730-00●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SO

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする