クライオバイアル インナーキャップ 滅菌済 T301シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5袋×100本) 注文コード 86389347 品番 T301-3
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

キャップのネジ部分に付いたシリコンO-リングにより密封性が高く、リーキングやコンタミネーションが防止されます。、キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。、チューブの側面に目盛り付きの白い書き込みスペースがあります。、ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。

仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●全長:48mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●ガンマ線滅菌済●使用温度:-196〜121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●最大遠心力:17,000RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●対応インサート:T312-7カラーコードインサート アズワン品番67-4744-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする