スクリューキャップチューブ 1.5mL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋×50本) 注文コード 86389390 品番 2150S
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

O-リング付き

仕様●容量:1.5mL●材質:チューブ/キャップ:ポリプロピレン●使用温度:-196〜121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●最大遠心力:20,000RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●電子線滅菌済 アズワン品番67-4744-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする