BIO-BIK
BIO-BIKの バイオ・食品(菌)関連用品
BIO-BIKの 培養用品
BIO-BIKの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
スクリューキャップチューブ 1.5mL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
86389417
品番
2150L
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
O-リング付き
ループキャップはチューブとつながっているので大変便利です。
仕様
●容量:1.5mL●材質:チューブ/キャップ:ポリプロピレン●使用温度:-196〜121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●最大遠心力:20,000RCF ※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
アズワン品番
67-4744-19