仕様●材質:ポリプロピレン●穴底形状:丸底(ラウンド型)●縦×横×高さ(mm):85.6×127.7×44.0●Max Volume/1.7mL●Working Volume/1.6mL●Volume with mat/1.5mL●HTS(High Throughput Screening)に使用できます。●サンプルの保存や培養に使用できます。●SBS規格に対応●許容遠心力:4,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ可●適合96ディープウェルプレート用マット:RD-2ML
アズワン品番67-4744-42