仕様●材質:ポリプロピレン●穴底形状:V底●縦×横×高さ(mm):85.5×127.8×14.4●Max Volume/130μL●Working Volume/120μL●Volume with mat/90μL●SBS規格に対応しています。●HTS(High Throughput Screening)に使用できます。●最大遠心力:4,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ可
アズワン品番67-4744-46