384ディープウェルプレート 384角穴 10個×5袋入 DW-384シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5袋×10個) 注文コード86389618 品番DW-384-240SQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

化合物サンプルの高密度長期保存に適しています。

仕様●材質:ポリプロピレン●穴底形状:V底●縦×横×高さ(mm):85.5×127.8×24.7●Max Volume/250μL●Working Volume/240μL●Volume with mat/210μL●SBS規格に対応しています。●HTS(High Throughput Screening)に使用できます。●最大遠心力:4,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ可 アズワン品番67-4744-47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86389618 DW-384-240SQ 86389609 DW-384-120SQ 384ディープウェルプレート 384角穴 10個×5袋入 DW-384シリーズ BIO-BIK 384ディープウェルプレート 384角穴 10個×5袋入 DW-384シリーズ BIO-BIK 1箱(5袋×10個) 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする