マスセット
マスセットの 業務用・飲食店向け家具
マスセットの 椅子
マスセットの ラタン椅子/アジアンチェア
スレンダー座卓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●材質:天板/メラミン化粧合板(天面のみ抗菌・ハニカムコア)、エッジ/オレフィン系エラストマー、脚/スチール(焼付塗装)●寸法:150×45×高さ30cm●質量:8.6kg●天板表面:抗菌仕様●天板:ハニカムコア構造●シックハウス対策●折りたたみ式●無鉛塗装
注文コード
86389819
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板角は、全て丸く仕上げ安全面に配慮した座卓となります。
仕様
●材質:天板/メラミン化粧合板(天面のみ抗菌・ハニカムコア)、エッジ/オレフィン系エラストマー、脚/スチール(焼付塗装)●寸法:150×45×高さ30cm●質量:8.6kg●天板表面:抗菌仕様●天板:ハニカムコア構造●シックハウス対策●折りたたみ式●無鉛塗装
アズワン品番
67-4744-77